Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 10mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724830
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1012-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Bohrungsgröße = 10mm
Außendurchmesser = 12mm

iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager sind nicht geeignet für Anwendungen, bei denen ein maximal zulässiger Oberflächendruck von 35 MPa auftreten kann, wo hohe Drücke auftreten können, wo es zu kurzfristigen Temperaturanstiegen (über 120 °C) kommen kann oder wo ein kostengünstiges Lager für gelegentliche Bewegung erforderlich ist. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Buchsenkits. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager können für Anwendungen mit langer Lebensdauer verwendet werden und sind außerdem für weiche Wellen geeignet. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager wurden für den niedrigsten Reibungskoeffizienten bei trockenem Lauf entwickelt und verfügen über eine niedrige Haft-/Schlupftendenz. Wasserfester Werkstoff Äußerst geringe Reibung Kann mit Schäften aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium verwendet werden Schmutz- und Staubbeständig Keine Schmierung erforderlich
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
10mm
Außendurchmesser:
12mm
Weitere Suchbegriffe: 2724830, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, JFM101209, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.