Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 10mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724835
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1016-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2724835
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Gelenk- und Gleitlager
Bohrungsgröße = 10mm
Außendurchmesser = 16mm
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
10mm
Außendurchmesser:
16mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,74*
€ 1,23*
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 2,4942*
€ 3,1942*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.