Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 12mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2724838
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     JFM-1214-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Bohrungsgröße = 12mm
Außendurchmesser = 14mm

iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager sind nicht geeignet für Anwendungen, bei denen ein maximal zulässiger Oberflächendruck von 35 MPa auftreten kann, wo hohe Drücke auftreten können, wo es zu kurzfristigen Temperaturanstiegen (über 120 °C) kommen kann oder wo ein kostengünstiges Lager für gelegentliche Bewegung erforderlich ist. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Buchsenkits. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager können für Anwendungen mit langer Lebensdauer verwendet werden und sind außerdem für weiche Wellen geeignet. iglidur ;sup>® ;/sup> J-Gleitlager wurden für den niedrigsten Reibungskoeffizienten bei trockenem Lauf entwickelt und verfügen über eine niedrige Haft-/Schlupftendenz. Wasserfester Werkstoff Äußerst geringe Reibung Kann mit Schäften aus Edelstahl oder eloxiertem Aluminium verwendet werden Schmutz- und Staubbeständig Keine Schmierung erforderlich
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
12mm
Außendurchmesser:
14mm
Weitere Suchbegriffe: 2724838, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, JFM121407, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.