Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 12mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725085
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MFM-1214-17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2725085
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Gelenk- und Gleitlager
Bohrungsgröße = 12mm
Außendurchmesser = 14mm
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
12mm
Außendurchmesser:
14mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,91*
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,3714*
€ 2,9414*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.