Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik microSIM SIM-Karten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Push-Push


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2725361
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     693021020811
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = microSIM
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Einstecken
Seriennummer = 693021
Weitere Informationen:
Kartentyp:
microSIM
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Einstecken
Seriennummer:
693021
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, 2725361, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Wurth Elektronik, 693021020811, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,11*
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,27*
2 Tage
1760
1
€ 14,99*
ab € 0,864*
€ 2,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.