Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 26mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager: Gleitlager; ØAußen: 30mm; ØInn: 26mm; L: 35mm; iglidur® P210
Lager: Gleitlager; ØAußen: 30mm; ØInn: 26mm; L: 35mm; iglidur® P210
Artikel-Nr.:
     108EL-2725425
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P210SM-2630-35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
Bohrungsgröße = 26mm
Außendurchmesser = 30mm
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
26mm
Außendurchmesser:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 2725425, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, P210SM263035, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,30*
€ 63,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 915,38*
€ 1.044,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,44*
€ 1.242,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,00*
€ 1.229,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,14*
€ 1.183,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,71*
€ 1.112,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 925,06*
€ 1.100,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 915,38*
€ 1.089,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.