Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Iguform S270 Stirnrad 36 Zähne / Modul 0.5, Wälzkreis-Ø 18mm, Nabe Ø 11.9mm / Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2725483
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     P360GM-ST-050-036-00-040-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 0,5 36 zähne
Modul = 0.5
Anzahl der Zähne = 36
Material = Iguform S270
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Teilungs-Durchmesser = 18mm
Nabendurchmesser = 11.9mm
Weitere Informationen:
Modul:
0.5
Anzahl der Zähne:
36
Material:
Iguform S270
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Teilungs-Durchmesser:
18mm
Nabendurchmesser:
11.9mm
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 0,5, 2725483, Mechanische Kraftübertragung, Zahnräder und Zahnstangen, Stirnräder, Igus, P360GMST05003600040R, Mechanical Power Transmission, Gears & Racks, Spur Gears
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,43*
€ 6,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.