Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, Tischzwinge mit Schraubgriff → 5000N, 120mm x 300mm, 1.6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY TW28-30-12K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Edelstahl
BESSEY TW28-30-12K Schraubzwinge F-Klammer 30 cm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-2726486
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28-30-12K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelgriff
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Typ = Tischzwinge mit Schraubgriff
Spannweite = 300mm
Backenbreite = 120mm
Gewicht = 1.6kg
Weitere Informationen:
Typ:
Tischzwinge mit Schraubgriff
Spannweite:
300mm
Backenbreite:
120mm
Gewicht:
1.6kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Schweißtisch-Zubehör, bessey ganzstahlzwingen, knebelgriff, 2726486, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, TW283012K, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,04*
€ 42,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 42,25*
€ 4,00*
ab € 35,42*
€ 49,51*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 49,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 48,59*
€ 65,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16-20-10-2K
ab € 25,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12-2K
ab € 30,22*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28-30-12H
ab € 54,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15-2K
ab € 42,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
TWV16-20-15H
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.