Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Gleitlager, 20mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2727010
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     A180SM-2023-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
kunststoff-gleitlager igus
kunststoff gleitlager
Bohrungsgröße = 20mm
Außendurchmesser = 23mm

iglidur ;sup>® ;/sup> FDA-Buchsenkit. Die wasserdichten Universalbuchsen iglidur ;sup>® ;/sup> FDA sind zugelassen von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA). Die Lager sind geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die in direktem Kontakt mit Nahrungsmitteln stehen, und darüber hinaus ideal für Anwendungen im Verpackungssektor. Die Buchsen iglidur ;sup>® ;/sup> FDA sind außerdem für den Einsatz in der Herstellung von medizintechnischen Geräten geeignet. Vorteile von igus ;sup> ® ;/sup> iglidur ;sup> ® ;/sup> FDA-Buchsen. Die Buchsen igus ;sup>® ;/sup> iglidur ;sup>® ;/sup> FDA sind wahlweise in 3 Werkstoffen erhältlich (iglidur® A180, A200 und A500). Die Buchsen erfordern keine Schmierung. Der passende iglidur ;sup>® ;/sup>-Werkstoff ist von der Anwendung abhängig:. iglidur ;sup> ® ;/sup> A180 ist geeignet für allgemeinen/wasserdichten Einsatz in Umgebungen, in denen Nahrungsmittel oder Medikamente verarbeitet werden und wo eine geringe Wasserabsorption erforderlich ist. iglidur ;sup> ® ;/sup> A200 ist außerdem geeignet für Nahrungsmittelumgebungen (in direktem Kontakt mit Lebensmitteln), in denen Schmutz eingeschlossen werden muss und wo geringe bis mittlere Lasten angewandt werden iglidur ;sup> ® ;/sup> A500 sollte verwendet werden, wenn eine Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Chemikalien und hohe Lasten erforderlich ist. iglidur ;sup>® ;/sup> A500-Buchsen sind außerdem geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelverarbeitung, und sie bieten eine gute Abriebfestigkeit.
Weitere Informationen:
Bohrungsgröße:
20mm
Außendurchmesser:
23mm
Weitere Suchbegriffe: 2727010, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Gelenk- und Gleitlager, Igus, A180SM202320, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plain Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.