Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22 Not-Aus-Schalter Ø 22.5mm, Schlüsselentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-2727261
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121467 M22-PVS60P-RS
EAN/GTIN:
     4015081192878
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Serie = M22
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Drucktasterbetätigung = Schlüsselentriegelung
IP Schutzart = IP67, IP69K
Beleuchtet = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
M22
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Drucktasterbetätigung:
Schlüsselentriegelung
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Beleuchtet:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,13*
€ 43,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,33*
€ 46,66*
€ 5,00*
ab € 37,95*
€ 48,81*
€ 4,00*
ab € 38,66*
€ 50,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,51*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,13*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,62*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,67*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,01*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,80*
Ähnlich
Eaton
121474
ab € 11,54*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 3,61*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,34*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,29*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,89*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,97*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,90*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 5,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.