Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Mureva Schaltschrank, 1-fach, Polymer, 80mm, 98mm, 150mm, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Mureva Schaltschrank, 1-fach, Polymer, 80mm, 98mm, 150mm, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     108EL-2727412
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     13956M
EAN/GTIN:
     3606486529003
Suchbegriffe:
Schaltschrank
schaltschrank
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 98mm
Serie = Mureva
Erdklemme = Ja
Breite = 80mm
Farbe = Hellgrau
Oberflächenbeschaffenheit = Glattmm
Schutzart = IP65
Standard-Befestigung = IEC
Montagetyp = Oberflächenmontage
Farbfamilie = Graumm
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
98mm
Serie:
Mureva
Erdklemme:
Ja
Breite:
80mm
Farbe:
Hellgrau
Oberflächenbeschaffenheit:
Glattmm
Schutzart:
IP65
Standard-Befestigung:
IEC
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Farbfamilie:
Graumm
Weitere Suchbegriffe: 2727412, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Schneider Electric, 13956M, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.