Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Gehäuseschlösser
>
Artikel
Schneider Electric PrismaSeT Schließzylinder Silber für Tür B. 10mm H. 5mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2727488
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
LVSXS2
EAN/GTIN:
3606481072825
Suchbegriffe:
2727488
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Schließzylinder
Serie = PrismaSeT
Schließzylinder-Nummer = 405
Breite = 10mm
Höhe = 5mm
Farbe = Silber
Zur Verwendung mit = Tür
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Schließzylinder
Serie:
PrismaSeT
Schließzylinder-Nummer:
405
Breite:
10mm
Höhe:
5mm
Farbe:
Silber
Zur Verwendung mit:
Tür
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Gehäuseschlösser
Weitere Suchbegriffe:
Schneider Electric
,
LVSXS2
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures & Racking Components
,
Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen