Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric HDMI Buchse Buchse 2-polig 45 mm Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric HDMI Buchse Buchse 2-polig 45 mm Gerade
Artikel-Nr.:
     108EL-2727528
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU343018
EAN/GTIN:
     3606489455927
Suchbegriffe:
2727528
Steckverbinder
Audio/Video Steckverbinder
HDMI Buchsen
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 2
Größe = 45 mm
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusematerial = Thermoplast
Farbe = Weiß
Betriebstemperatur max. = +45°C
Betriebstemperatur min. = +5°C
Serie = Unica
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
2
Größe:
45 mm
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusematerial:
Thermoplast
Farbe:
Weiß
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Serie:
Unica
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.