Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB D-Sub Adapter
>
USB RS232 Adapter
>
Artikel
Mitsubishi Electric Konverterkabel, USB A, DB-9, Stecker, Stecker
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-272860
Hersteller:
Mitsubishi
Herst.-Nr.:
UC232A USB-RS232
EAN/GTIN:
5060641274760
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Bus-Typ = RS232
Stecker A = USB A
Anschluss A Gender = Stecker
Stecker B = DB-9
Anschluss B Gender = Stecker
USB-Standard = USB 1.1
Verbindungskabel
Weitere Informationen:
Bus-Typ:
RS232
Stecker A:
USB A
Anschluss A Gender:
Stecker
Stecker B:
DB-9
Anschluss B Gender:
Stecker
USB-Standard:
USB 1.1
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Computerkompontenten und -software
>
Schnittstellenadapter und -konverter
Weitere Suchbegriffe:
USB Seriell Konverter
,
USB Anschlusskabel
,
USB Kabel
,
USB RS232 Adapter
,
USB RS232 Konverter
,
USB-A D-Sub Adapter
,
usb seriell adapter db9
,
usb d sub adapter
,
usb anschlusskabel typ a
,
272860
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Computerkompontenten und -software
,
Schnittstellenadapter und -konverter
,
Mitsubishi Electric
,
UC232AUSBRS232
,
Computing & Peripherals
,
Computer Components & Software
,
Interface Adapters & Converters
,
Mitsubishi
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi Electric Kabel für Serie E700, 1m
Mitsubishi
FR-CB201-ADP KIT
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen