Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-ELR 10000 Elektronische Last, 15000 W, 0 → 40 A / 0 → 1.000 V, 95,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2728777
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-ELR 11000-40 3U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = EA-ELR 10000
Lastart = Programmable Regenerative Electronic Load
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 1.000 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 40 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,8 → 1300 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 15000 W
Wirkungsgrad = 95,5 %
Rack-Einheiten = 3 HE
Weitere Informationen:
Serie:
EA-ELR 10000
Lastart:
Programmable Regenerative Electronic Load
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 1.000 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 40 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,8 → 1300 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
15000 W
Wirkungsgrad:
95,5 %
Rack-Einheiten:
3 HE
Weitere Suchbegriffe: 2728777, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, EA Elektro-Automatik, EAELR11000403U, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 16.772,94*
€ 17.538,28*
Frei Haus
ab € 17.427,55*
€ 17.673,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.538,28*
€ 20.870,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.475,81*
€ 20.796,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.296,83*
€ 20.583,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.772,94*
€ 19.959,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.