Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves Ansell Neotop Black - Size 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2728948
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29500080BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2728948
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit = X
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Latex, Neopren
EN 388 Abriebfestigkeit:
X
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
A
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.