Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Flöte-Hand-Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/4NO3
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/4NO3
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/4NO3
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/4NO3
Artikel-Nr.:
     108EL-2729255
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E5311/4NO3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
bsw gewindebohrer
Set Typ = Flöte-Hand-Tap
Typ = Handhahn mit gerader Gewindebohrung
Gewinde Standard = BSW
Gesamtlänge = 66 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Set Typ:
Flöte-Hand-Tap
Typ:
Handhahn mit gerader Gewindebohrung
Gewinde Standard:
BSW
Gesamtlänge:
66 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 2729255, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E53114NO3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,86*
22 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,44*
€ 14,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,61*
€ 15,63*
5 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 16,92*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 12,00*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.