Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Flöte-Hand-Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/8NO3
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/8NO3
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/8NO3
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5311/8NO3
Artikel-Nr.:
     108EL-2729257
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E5311/8NO3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
bsw gewindebohrer
Set Typ = Flöte-Hand-Tap
Typ = Handhahn mit gerader Gewindebohrung
Gewinde Standard = BSW
Gesamtlänge = 48 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Set Typ:
Flöte-Hand-Tap
Typ:
Handhahn mit gerader Gewindebohrung
Gewinde Standard:
BSW
Gesamtlänge:
48 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 2729257, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E53118NO3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,13*
25 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,12*
€ 25,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 18,36*
€ 26,24*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 20,01*
€ 28,19*
3 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 20,96*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.