Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Flöte-Hand-Tap


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5313/4NO1
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5313/4NO1
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5313/4NO1
BSW Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E5313/4NO1
Artikel-Nr.:
     108EL-2729267
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E5313/4NO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
bsw gewindebohrer
Set Typ = Flöte-Hand-Tap
Typ = Handhahn mit gerader Gewindebohrung
Gewinde Standard = BSW
Gesamtlänge = 112 mm
Material/Stoff = HSS
Weitere Informationen:
Set Typ:
Flöte-Hand-Tap
Typ:
Handhahn mit gerader Gewindebohrung
Gewinde Standard:
BSW
Gesamtlänge:
112 mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: 2729267, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E53134NO1, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,98*
€ 53,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,03*
€ 53,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,85*
€ 59,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.