Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2729269 Herst.-Nr.: E5313/4NO3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Set Typ = Flöte-Hand-Tap Typ = Handhahn mit gerader Gewindebohrung Gewinde Standard = BSW Gesamtlänge = 112 mm Material/Stoff = HSS Weitere Informationen: | | Set Typ: | Flöte-Hand-Tap | Typ: | Handhahn mit gerader Gewindebohrung | Gewinde Standard: | BSW | Gesamtlänge: | 112 mm | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2729269, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E53134NO3, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,31* | € 55,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,56* | € 56,01* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,07* | € 58,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,52* | € 62,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 48,10* | € 63,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|