Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2729271 Herst.-Nr.: E5313/8NO1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Set Typ = Flöte-Hand-Tap Typ = Handhahn mit gerader Gewindebohrung Gewinde Standard = BSW Gesamtlänge = 80 mm Material/Stoff = HSS Weitere Informationen: | | Set Typ: | Flöte-Hand-Tap | Typ: | Handhahn mit gerader Gewindebohrung | Gewinde Standard: | BSW | Gesamtlänge: | 80 mm | Material/Stoff: | HSS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2729271, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E53138NO1, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,33* | € 21,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,91* | € 21,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,20* | € 23,75* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 18,06* | € 25,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|