Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Metall M12 x 1.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2730147
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E000M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12
regel gewindebohrer
Gewindegröße = M12
Typ = Spiralspitzen-Maschinenschraubendreher
Steigung = 1.75mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 89 mm
Material/Stoff = Metall
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Spiralspitzen-Maschinenschraubendreher
Steigung:
1.75mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
89 mm
Material/Stoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer dormer, 2730147, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E000M12, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 36,66*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,91*
€ 36,85*
6 Tage
190
1
€ 5,99*
ab € 29,41*
€ 40,35*
3 Tage
194
1
€ 5,45*
ab € 30,41*
€ 40,53*
1 Tag
133
1
€ 5,59*
ab € 31,40*
€ 41,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.