Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Metall M24 x 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2730153
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E000M24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m24
regel gewindebohrer
Gewindegröße = M24
Typ = Spiralspitzen-Maschinenschraubendreher
Steigung = 3mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 130 mm
Material/Stoff = Metall
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M24
Typ:
Spiralspitzen-Maschinenschraubendreher
Steigung:
3mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
130 mm
Material/Stoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer dormer, 2730153, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E000M24, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 66,92*
€ 87,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,91*
€ 90,87*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 85,14*
€ 108,63*
3 Tage
6
€ 5,45*
ab € 87,89*
€ 108,88*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 109,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.