Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer Metall M3,5 x 0.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2730155
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E000M3.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindegröße = M3,5
Typ = Spiralspitzen-Maschinenschraubendreher
Steigung = 0.6mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gesamtlänge = 50 mm
Material/Stoff = Metall
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3,5
Typ:
Spiralspitzen-Maschinenschraubendreher
Steigung:
0.6mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gesamtlänge:
50 mm
Material/Stoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 2730155, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E000M35, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,91*
€ 22,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,57*
€ 22,42*
3 Tage
164
1
€ 5,45*
ab € 17,92*
€ 24,99*
6 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 17,55*
€ 25,06*
1 Tag
147
1
€ 5,59*
ab € 18,71*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.