Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloves ATG MaxiCut Ultra Cut C


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2730738
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     44-3745-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2730738
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Handschutz
Arbeitshandschuhe
Handschuhmaterial = HPPE/Nylon/Glas
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = 4
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = C
EN388 2016 = 4442C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhmaterial:
HPPE/Nylon/Glas
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
Nitrilschaum
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
4
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
C
EN388 2016:
4442C
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,81*
€ 17,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.