| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2730854 Herst.-Nr.: 1658-G21-02-P10-5A EAN/GTIN: 5059045855576 |
| |
|
| | |
| Strom = 5A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 250V Breite = 14mm Serie = 1658 Reset-Betätigungselement Typ = Taste AC-Nennspannung = 250V Montageart = Frontplattenmontage Gesamttiefe = 27mm
VDE. Thermischer Leistungsschalter, Serie 1658. Einpoliger Leistungsschalter Auslösezeit 10 s @ 2 x I ;sub>N ;/sub> Keine frei liegenden Metallteile (mit Ausnahme der Klemmen) Abschaltstrom: 200 A Befestigungsbohrung 9,6 mm Ø Weitere Informationen: | | Strom: | 5A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 250V | Breite: | 14mm | Serie: | 1658 | Reset-Betätigungselement Typ: | Taste | AC-Nennspannung: | 250V | Montageart: | Frontplattenmontage | Gesamttiefe: | 27mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 1-pol, 2730854, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 1658G2102P105A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,64* | € 7,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,86* | € 11,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|