Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IDK12G65C5 THT SiC-Schottky Diode, 650V / 12A, 2-Pin TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2732743
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IDK12G65C5XTMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-263
Dauer-Durchlassstrom max. = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Serie = IDK12G65C5
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-263
Dauer-Durchlassstrom max.:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Serie:
IDK12G65C5
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2732743, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, IDK12G65C5XTMA2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,51*
1 Tag
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 2,23*
€ 4,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.510,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.