Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 10 A @ 12 V dc beleuchtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-273312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     273312
EAN/GTIN:
     5056070924352
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Durchmesser = 20mm
Kontaktnennstrom = 10 A @ 12 V dc
Beleuchtet = Ja
Betätigerfarbe = Grün
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Betätigungselementform = RundV
Gehäusematerial = Nylon°C
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Durchmesser:
20mm
Kontaktnennstrom:
10 A @ 12 V dc
Beleuchtet:
Ja
Betätigerfarbe:
Grün
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Betätigungselementform:
RundV
Gehäusematerial:
Nylon°C
Weitere Suchbegriffe: 273312, Schalter, Wippschalter und Zubehör, RS PRO, ABRR013, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 26,32*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,48*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,68*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.