Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10 BaseT Ethernet-Controller, SPI SPI Halb-Duplex 10Mbit/s 2,5 V, 32-VQFN 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2734989
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8651B0-E/LMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Netwerk-Typ = 10 BaseT
Hostschnittstelle = SPI
Netzwerkschnittstelle = SPI
Übertragungsmodus = Halb-Duplex
Anzahl der Transceiver = 2Mbit/s
Gehäusegröße = 32-VQFN
Pinanzahl = 32
Versorgungsspannnung typ. = 2,5 V
Weitere Informationen:
Netwerk-Typ:
10 BaseT
Hostschnittstelle:
SPI
Netzwerkschnittstelle:
SPI
Übertragungsmodus:
Halb-Duplex
Anzahl der Transceiver:
2Mbit/s
Gehäusegröße:
32-VQFN
Pinanzahl:
32
Versorgungsspannnung typ.:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: 2734989, Halbleiter, Schnittstellen, Ethernet-Schnittstellen-ICs, Microchip, LAN8651B0ELMX, Semiconductors, Interface ICs, Ethernet Interface Ics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
490
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 4,81*
1
€ 6,90*
ab € 3,63*
€ 5,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Mindestbestellmenge: 490 Stück ( entspricht € 2.356,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.