Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Aluminium Zahlenschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 12mm x 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735008
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10530YELD
EAN/GTIN:
     5013969904260
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 27mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Aluminium
Gehäusebreite = 30mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
27mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Aluminium
Gehäusebreite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, 2735008, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K10530YELD, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,98*
€ 10,54*
€ 6,90*
ab € 6,87*
€ 11,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 15,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.