Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Stahl Zahlenschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 12mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735012
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11430D
EAN/GTIN:
     5013969246087
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 28mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Stahl
Gehäusebreite = 30mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
28mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Stahl
Gehäusebreite:
30mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss, 2735012, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K11430D, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 12,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,51*
€ 12,58*
€ 6,90*
ab € 9,22*
€ 13,19*
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 15,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.