Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Messing Vorhängeschloss Spannschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 12mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735020
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12025LO
EAN/GTIN:
     5013969904536
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Spannschloss mit Schlüssel
Bügeldurchmesser = 12mm
Bügellänge = 15mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing
Gehäusebreite = 25mm
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Spannschloss mit Schlüssel
Bügeldurchmesser:
12mm
Bügellänge:
15mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing
Gehäusebreite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss, 2735020, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, Kasp, K12025LO, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,49*
€ 7,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,06*
€ 10,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.