Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Stahl Chrome Schließblech mit Haspe, Haspe Loch-ø 28mm, L. 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735046
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K21075D
EAN/GTIN:
     5013969901184
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Material = Stahl
Finish = Chrome
Abmessungen = 75 x 9mm
Haspe-Lochdurchmesser = 28mm
Länge = 75mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Finish:
Chrome
Abmessungen:
75 x 9mm
Haspe-Lochdurchmesser:
28mm
Länge:
75mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, haspe, 2735046, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, Kasp, K21075D, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,85*
€ 4,44*
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,83*
€ 6,90*
ab € 3,28*
€ 5,83*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 3,51*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.