| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2735056 Herst.-Nr.: K81010 EAN/GTIN: 5013969904499 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Anzahl der Verriegelungen = 1 Bügeldurchmesser = 7.5mm Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Anzahl der Verriegelungen: | 1 | Bügeldurchmesser: | 7.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, 2735056, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Kasp, K81010, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,38* | € 14,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,58* | € 14,12* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,13* | € 14,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,69* | € 15,95* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,76* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|