Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker BGA7M1N6E6327XTSA1 Rauscharmer Verstärker, 13 dB 1-Kanal 2200 MHz, 6-Pin TSNP-6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735228
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGA7M1N6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2735228
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
HF Verstärker Ics
Verstärker-Typ = Rauscharmer Verstärker
Leistungsverstärkung = 13 dB
Rauschfaktor = 0.6dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Arbeitsfrequenz max. = 2200 MHz
Gehäusegröße = TSNP-6-2
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Rauscharmer Verstärker
Leistungsverstärkung:
13 dB
Rauschfaktor:
0.6dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Arbeitsfrequenz max.:
2200 MHz
Gehäusegröße:
TSNP-6-2
Pinanzahl:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.