Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4MBit SRAM 256k, 16bit / Wort


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735251
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY14B104NA-BA25XI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 256K x 16
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Zugriffszeit max. = 20 ns, 25 ns, 45 ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
256K x 16
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Zugriffszeit max.:
20 ns, 25 ns, 45 ns
Weitere Suchbegriffe: 2735251, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY14B104NABA25XI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.968,35*
1 Packung enthält 299 Stück (€ 26,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.