Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Flash-Speicher 256MBit, 32MB, SPI, WSON, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735390
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S25FL256SAGMFI003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 256MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = WSON
Pinanzahl = 16
Organisation = 32MB
Zellen-Typ = NOR
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
WSON
Pinanzahl:
16
Organisation:
32MB
Zellen-Typ:
NOR
Weitere Suchbegriffe: 2735390, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S25FL256SAGMFI003, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.