Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo AEVULQ AEVULQ-100-10 Pneumatik-Kompaktzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736835
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AEVULQ-100-10-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 10mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Einfach
Serie = AEVULQ
Modellnummer = AEVULQ-100-10
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Einfach
Serie:
AEVULQ
Modellnummer:
AEVULQ-100-10
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2736835, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, AEVULQ10010PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 500,94*
€ 608,74*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 590,66*
€ 687,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,74*
€ 724,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,79*
€ 714,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,94*
€ 596,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.