Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Festo DADB-S1-50-S51-125 Balgzylinder Ø 57mm, Hub 51 → 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736941
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-S1-50-S51-125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB
Durchmesser nom. = 57mm
Hub = 51 → 125mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB
Durchmesser nom.:
57mm
Hub:
51 → 125mm
Weitere Suchbegriffe: 2736941, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBS150S51125, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 121,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 110,07*
€ 136,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.