Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo NPQR Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737074
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQR-D-Q8-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2737074
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatische Anschlüsse
Stecker A = 8 mm
Stecker B = 8 mm
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = NPQR
Modellnummer = NPQR-D-Q8
Weitere Informationen:
Stecker A:
8 mm
Stecker B:
8 mm
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Einsteckadapter
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
NPQR
Modellnummer:
NPQR-D-Q8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.