Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rundsteckverbinder, Buchse gerade / Anschlusskabel, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737211
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SIM-K-GD-5-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2737211
Kabel und Drähte
Elektro- und Industriekabel
Sensor- und Aktor-Kabel
Länge = 5m
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
Anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,91*
€ 48,69*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 40,97*
€ 54,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.