Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Hall-Effekt-Sensor NPN, PNP >270° 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737271
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Ausgangstyp = NPN, PNP
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Montageart = Schraubklemmen
Versorgungsspannung = 24 V
Anschlusstyp = M8 x 1
Gleichspannung max. = 30V
Erfassungsbereich = >270°
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Gehäuseausführung:
Zylinderförmig
Montageart:
Schraubklemmen
Versorgungsspannung:
24 V
Anschlusstyp:
M8 x 1
Gleichspannung max.:
30V
Erfassungsbereich:
>270°
Weitere Suchbegriffe: Winkelgeber, Winkelsensor, hall-sensor, 2737271, Automation, Sensoren, Hall-Effekt-Sensoren, Festo, SRBSQ110E270EP1SM8, Automation & Control Gear, Sensors, Hall Effect Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,19*
€ 81,47*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 62,88*
€ 81,55*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 65,07*
€ 82,81*
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 87,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,48*
€ 101,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.