Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode 100mA 150V SOT-323 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737278
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6406WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode infineon
diode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 150V
Ladungsträgerlebensdauer = 1550ns
Gehäusegröße = SOT-323
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
150V
Ladungsträgerlebensdauer:
1550ns
Gehäusegröße:
SOT-323
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2737278, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR6406WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,24*
€ 360,8556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,69*
€ 350,6811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,64*
€ 328,0116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,72*
€ 318,5868
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,84*
€ 290,1696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.