Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode 100mA 150V SOT-323 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737279
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6406WH6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode infineon
diode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 150V
Ladungsträgerlebensdauer = 1550ns
Gehäusegröße = SOT-323
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
150V
Ladungsträgerlebensdauer:
1550ns
Gehäusegröße:
SOT-323
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2737279, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR6406WH6327XTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,276*
€ 0,328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,261*
€ 0,311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,104*
€ 0,124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.