Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon pin-Diode Einfach 100mA 30V SOT-323 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737281
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR6503WE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode infineon
diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 30V
Ladungsträgerlebensdauer = 80ns
Gehäusegröße = SOT-323
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
30V
Ladungsträgerlebensdauer:
80ns
Gehäusegröße:
SOT-323
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2737281, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, Infineon, BAR6503WE6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2013*
€ 0,2395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0929*
€ 0,1106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0898*
€ 0,1069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,0871
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,0615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.