Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 2 Paar gemeinsame Kathode Kapazitätsdiode für FM-Radioempfänger 2 Elem./Chip, 13pF 18V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737287
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB844E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Anwendung = FM-Radioempfänger
Diodenkapazität min. = 13pF
Sperrspannung max. = 18V
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Anwendung:
FM-Radioempfänger
Diodenkapazität min.:
13pF
Sperrspannung max.:
18V
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 2737287, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Kapazitätsdioden Varactor, Infineon, BB844E6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Varactor Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,377*
€ 0,449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,269
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.