Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon PLL-Taktgenerator Takt-Treiber, 1-Input TSSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737322
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY22150FZXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2737322
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfunktion = Takt-Treiber
Anzahl der Clock-Eingänge = 1
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Anzahl der Clock-Eingänge:
1
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
96
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 12,04*
1 Tag
53
1
€ 14,99*
ab € 9,99*
€ 19,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 192 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Mindestbestellmenge: 96 Stück ( entspricht € 1.155,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
CY22150FZXC
ab € 7,43*
Ähnlich
Infineon
CY22150KFZXC
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.