Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CAN-Transceiver, 5Mbit/s ISO 7637, Ja 5 mA, PG-DSO-8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737555
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9351SJXTMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 5Mbit/s
Interface = CAN-Transceiver-IC
Power Down Modus = Ja
Versorgungsstrom max. = 5 mA
Gehäusegröße = PG-DSO-8
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
5Mbit/s
Interface:
CAN-Transceiver-IC
Power Down Modus:
Ja
Versorgungsstrom max.:
5 mA
Gehäusegröße:
PG-DSO-8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 2737555, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Infineon, TLE9351SJXTMA1, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.