Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BGF00 Steuerrelais, 4P 4 Schließer, 48 V ac / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2738730
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     11BGF0040A048
EAN/GTIN:
     8013975120729
Suchbegriffe:
2738730
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = BGF00
Kontakt-Konfiguration = 4P
Kontaktart = 4 Schließer
Steuerspannung = 48 V ac
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
BGF00
Kontakt-Konfiguration:
4P
Kontaktart:
4 Schließer
Steuerspannung:
48 V ac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,91*
€ 38,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,06*
€ 63,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.