Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQR Gerader Anschluss, Gewinde-zu-Rohr, G1/8 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2739675
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQR-DK-G18-Q10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2739675
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatische Anschlüsse
Stecker A = G1/8 Stecker
Stecker B = 10 mm
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Anschluss
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/8 Stecker
Serie = NPQR
Modellnummer = NPQR-DK-G18
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/8 Stecker
Stecker B:
10 mm
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Anschluss
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/8 Stecker
Serie:
NPQR
Modellnummer:
NPQR-DK-G18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.